Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 170M5016 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 1kA, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8BVF

BUSSMANN 170M5016 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 1kA, Kare Gövde Bıçaklı Sigorta

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8BVF Model: 170M5016
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
€417.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bıçak Sigortası
AC Voltaj Derecesi690 VAC
Vücut sitiliKare Gövde Kanatlı Sigortalar
Current Rating1kA
Mfr. Dizi170M Türü 80
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Kare Gövde Sigorta
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipYüksek Hızlı Sigorta
Gerilim (AC)690 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59

Ürün Detayı:

  • 170M Tip 80 Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikVücut sitiliCurrent RatingYükseklikKesme Değerlendirmesi+uzunlukTipÜcret
BUSSMANN 170M5013 Yüksek Hızlı Sigorta, 690 VAC, 700 A | BC7ZWP 170M5013165 mmKare Gövde Kanatlı Sigortalar700A66 mm200 kAYüksek Hızlı Sigorta286 mmSigorta€319.62
BUSSMANN 170M5011 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 550A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8DYV 170M5011-Kare Gövde Kanatlı Sigortalar550A--Bıçak Sigortası-Yüksek Hızlı Sigorta€284.21
BUSSMANN 170M5009 Yarı İletken Sigorta, 450A, 690VAC | BC9JTN 170M5009-Kare Gövde Bıçağı450A--Yarıiletken Sigorta-Yüksek Hızlı Sigorta€419.73
BUSSMANN 170M5008 Özel Sigorta, 400A, 690VAC | BC9ZVP 170M5008-Kare Gövde Kanatlı Sigortalar400A--Sigorta-Yüksek Hızlı Sigorta€419.73
BUSSMANN 170M5018 Yarı İletken Sigorta, 1.25kA, 690VAC | BC9ZVQ 170M5018-Kare Gövde Bıçağı1.25kA--Yarıiletken Sigorta-Yüksek Hızlı Sigorta€588.19
BUSSMANN 170M5012 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 630A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BD2THX 170M5012-Kare Gövde Kanatlı Sigortalar630A--Bıçak Sigortası-Yüksek Hızlı Sigorta€419.73
BUSSMANN 170M5014 Özel Sigorta, 800A, 690VAC | BD2VEQ 170M5014-Kare Gövde Kanatlı Sigortalar800A--Sigorta-Yüksek Hızlı Sigorta€433.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 170M5016 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 1kA, Kare Gövde Bıçaklı Sigorta
€417.27 / Adet