BUSSMANN 3.6OEFMA200 Orta Gerilim Sigortası, 200A, 3.6kVAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 3.600 kVAC |
Current Rating | 200A |
Gösterge Stili | Forvet Pimi |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | İngiliz Standardı IED Orta Gerilim Sigorta |
Sonlandırma Türü | Standart Olmayan Kartuş |
Tip | Yağ Sigorta Bağlantısı |
Gerilim (AC) | 3.6k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 161.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 645.16 |
Gemi genişliği (cm) | 161.29 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
24OEGMA6.3 | 24 kVAC | 6.3A | 24k VAC | €500.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
15.5OEFMA50 | 15 kVAC | 50A | 15k VAC | €1,158.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
12OHGMA50 | 12 kVAC | 50A | 12k VAC | €541.88 | ||
12OEFMA63 | - | 63A | 12k VAC | €523.55 | ||
15.5OEFMA31.5 | 15 kVAC | 31.5A | 15k VAC | €1,148.36 | ||
3.6OEFMA100 | 3.600 kVAC | 100A | 3.6k VAC | €454.02 | ||
24OEGMA50 | 24 kVAC | 50A | 24k VAC | €588.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00