BUSSMANN 3.6WDOH680 Özel Sigorta, Orta Gerilim, Motor Sigorta Bağlantıları, 3.6kVAC, 680A | BC8XNT

BUSSMANN 3.6WDOH680 Özel Sigorta, Orta Gerilim, Motor Sigorta Bağlantıları, 3.6kVAC, 680A

Öğe: BC8XNT Modeli: 3.6WDOH680
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€832.57 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Orta Gerilim Sigorta
Current Rating680A
Gösterge StiliForvet Pimi
Mfr. DiziWDOH
Sonlandırma TürüKartuş (Standart Dışı)
Gerilim (AC)3.6k VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)129.54
Gemi uzunluğu (cm)487.68
Gemi genişliği (cm)88.9

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMfr. DiziAC Voltaj DerecesiVücut sitiliMontaj StiliÜrün TipiSonlandırma TürüTipGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN BAO40 Orta Gerilim Sigortası 40a Bao 550vac | AA9QZD 1ER61 BAO40--Cıvata-On-----€44.68
BUSSMANN 3.6WJON610 Özel Sigorta, Orta Gerilim, Motor Sigorta Bağlantıları DIN, 3.6kVAC, 610A | BC7TUK 3.6WJON610WJON3.600 kVAC-TektaşMotor Sigorta Bağlantıları DINCıvata AşağıMotor Sigorta Bağlantısı3.6k VAC€284.28
BUSSMANN 7.2WFMHF125 Orta Gerilim Sigortası, 1245A, 72 KV | BC8JBA 7.2WFMHF125WFMH---Orta Gerilim Sigorta BağlantısıKartuş (Standart Dışı)Motor Sigorta Bağlantısı-€1,464.25
BUSSMANN JCQ-3E Orta Gerilim Sigortası, Yavaş Üfleyen, 3A, 4.8kVAC | BC8JGM JCQ-3E-4.800 kVAC-TutacakE-Anma Orta Gerilim SigortaKlipsE-Anma Sigorta4.8k VAC€787.77
TEKLİF TALEBİ
BUSSMANN 3.6WKGHO450 Orta Gerilim Sigortası, 450A, 3.6kVAC | BC8QMM 3.6WKGHO450WKGHO3.600 kVAC-Tektaş-Cıvata AşağıMotor Sigorta Bağlantısı3.6k VAC€2,998.40
BUSSMANN 5AFGHH175 Orta Gerilim Sigortası, 175A, 5.5kVAC | BC8TGV 5AFGHHH175-5.500 kVAC--Akım Sınırlayıcı Sigorta BağlantısıStandart Olmayan KartuşHava Sigorta Bağlantısı5.5k VAC€2,372.16
BUSSMANN FL3T3 Orta Gerilim Sigortası, 3A, 27kVAC | BC8TMB FL3T3-----Vida, Kablo-27k VAC€43.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 3.6WDOH680 Özel Sigorta, Orta Gerilim, Motor Sigorta Bağlantıları, 3.6kVAC, 680A
€832.57 / Adet