BUSSMANN 7.2TDLSJ20 Sigorta Bağlantısı, Orta Gerilim, 20 A, 7.2 kV AC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta bağlantısı |
AC Voltaj Derecesi | 7.200 kVAC |
Current Rating | 20A |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Forvet Pimi |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Yüksek Gerilim DIN Dağıtım Sigortası |
Sonlandırma Türü | Kartuş (Standart Dışı) |
Tip | Sigorta Bağlantısını Yedekleyin |
Gerilim (AC) | 7.2k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 129.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 741.68 |
Gemi genişliği (cm) | 129.54 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Sigorta Tipi | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2TDLSJ31.5 | 31.5A | Yavaş Darbe | Standart Olmayan Kartuş | €719.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
7.2TFLSJ160 | 160A | - | Standart Olmayan Kartuş | €1,358.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
7.2TDLSJ40 | 40A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Kartuş (Standart Dışı) | €745.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
7.2TDLSJ50 | 50A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Kartuş (Standart Dışı) | €772.63 | ||
7.2TDLSJ6.3 | 6.3A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Kartuş (Standart Dışı) | €652.76 | ||
7.2TDLSJ16 | 16A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Kartuş (Standart Dışı) | €652.76 | ||
7.2TDLSJ10 | 10A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Kartuş (Standart Dışı) | €652.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00