Bussmann 80et | Özel Sigorta, 80 A, 500 Vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 80ET Özel Sigorta, 80 A, 500 VAC | BD2CXW

BUSSMANN 80ET Özel Sigorta, 80 A, 500 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2CXW modeli: 80ET
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
€116.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
Vücut sitiliKartuş Bıçaklı Sigortalar
SınıfAR Sınıfı
Current Rating80A
Çap19.1mm
Sigorta Boyutu / GrubuBS88
Sigorta TipiHızlı Darbe
Yükseklik20mm
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi200 kA RMS Sym, 50V DC'de 500 kA
uzunluk76mm
Mfr. DiziET
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün Veri Sayfasıbussmann-80et.pdf
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipSigorta
Gerilim (AC)500 VAC
Voltaj derecesi690V, 700V
Watt Kayıpları20W
genişlik20mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2
Gemi uzunluğu (cm)7.6
Gemi genişliği (cm)2

Ürün Detayı:

Bussmann 80ET özel sigortası endüstriyel makineler, güç dağıtım sistemleri, elektronik cihazlar, otomotiv sistemleri ve yenilenebilir enerji kurulumlarındaki kritik devreler için gelişmiş koruma sağlar. Bu özel sigorta zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.

Özellikler:

  • Alanı kısıtlı elektrik sistemlerine kolay entegrasyon sağlayan kompakt bir tasarıma sahiptir.
  • Bu hızlı etkili sigorta, aşırı akım koşullarına hızlı tepki vererek bağlı ekipmana gelebilecek olası hasarı en aza indirir.
  • 19.1 mm çapa sahip olup elektrik sistemlerindeki dar alanlara entegrasyonu kolaylaştırır.
  • Bu sigorta bir kartuş bıçağıyla donatılmıştır ve 80A akım değeri sunarak önemli akım ihtiyacı olan devreler için koruma sağlar.
  • Etkili devre koruması için güvenli ve sağlam bir bağlantı sağlayan cıvatalı sonlandırmaya sahiptir.
  • Bu sigorta, saplama tarzı montaj sunarak uyumlu saplamalara güvenli ve verimli kurulum sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Bussmann 80ET özel sigortasını nasıl kurabilirim?

A.

  • Herhangi bir elektrik tehlikesini önlemek için devreye giden gücü kapatın.
  • Uygulamanız için doğru akım değerine sahip Bussmann 80ET özel sigortasını seçin.
  • Devrenin enerjisinin kesildiğini ve üzerinde çalışmanın güvenli olduğunu doğrulayın.
  • Sigortayı uyumlu saplamalara hizalayarak doğru yönlendirmeyi sağlayın.
  • Sabit bir bağlantı sağlayacak şekilde cıvatalı sonlandırmayı güvenli bir şekilde sıkmak için uygun aletler kullanın.
  • Sigortanın doğru şekilde yerleştirildiğini ve yerine sabitlendiğini doğrulayın.
  • Gücü tekrar açın ve düzgün çalıştığından emin olmak için devreyi test edin.

S. Bu sigortayı kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Her zaman önerilen kurulum yönergelerini izleyin.
  • Sigortayı değiştirirken devrenin enerjisinin kesildiğinden emin olun.
  • Uygun koruyucu giysiler giyin ve doğru kullanım için üreticinin talimatlarına bakın.

S. Farklı amper değerlerine sahip başka ET sigortaları bulabilir miyim?

A. Evet, Raptor Supplies gibi diğer Bussmann ET Serisi sigortaları sunar 15 ET, 20ET ve 35ET sırasıyla 15, 20 ve 35A akım değerlerine sahip sigortalar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatingYükseklikKesme Değerlendirmesi+uzunlukÜcret
BUSSMANN 45ET Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 45A, 500VAC | BC8AAQ 45ETKartuş Bıçak45A-200kAYarıiletken Sigorta77mm€101.62
BUSSMANN 63ET Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 63A, 500VAC | BC8NGH 63ETKartuş Bıçak63A-200kAYarıiletken Sigorta77mm€116.89
BUSSMANN 15ET Özel Sigorta, 15A, 500VAC | BC8XTZ 15ETKartuş Bıçaklı Sigortalar15A--Sigorta77mm€88.07
BUSSMANN 12ET Özel Sigorta, Yüksek Hızlı Yarı İletken, Hızlı Üfleme, 500VAC, 12A | BC9JTA 12ETKartuş Bıçaklı Sigortalar12A--Yarıiletken Sigorta77mm€80.03
BUSSMANN 56ET Özel Sigorta, Yüksek Hızlı Yarı İletken, Hızlı Üfleme, 500VAC, 56A | BD2FQW 56ETKartuş Bıçaklı Sigortalar56A19.1mm200kAYarıiletken Sigorta77mm€101.62
BUSSMANN 20ET Özel Sigorta, 20A, 500VAC | BD2JBF 20ETKartuş Bıçaklı Sigortalar20A--Sigorta77mm€80.03
BUSSMANN 8ET Özel Sigorta, Yüksek Hızlı Yarı İletken, Hızlı Üfleme, 500VAC, 9A | BD2XFC 8ETKartuş Bıçaklı Sigortalar8A--Yarıiletken Sigorta77mm€80.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 80ET Özel Sigorta, 80 A, 500 VAC
€116.89 / Adet