Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN ABC-20-R Sigorta 20a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket | AA9AXP 1BX46

BUSSMANN ABC-20-R Sigorta 20a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9AXP Modeli: ABC-20-RÇapraz Referans: 1BX46

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€28.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliSilindirik
Çap1 / 4 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Sigorta Amperi20
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi400VAC'de 250A, 1VAC'de 125kA, 10VDC'de 125kA
uzunluk1.25 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi250VAC / 125VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)3.18
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj StiliVücut sitiliCurrent RatingDirenişSonlandırma TürüÇapSigorta Boyutu / GrubuKesme DeğerlendirmesiÜcret
BUSSMANN ABC-V-1/10-R Kartuşlu Seramik Sigorta, Hızlı Üflemeli Tüp Sigorta, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RPano MontajıSilindirik Kurşunlu100mA-eksen6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-€4.47
BUSSMANN ABC-V-5-R Kartuş Sigortası, Hızlı Atışlı, 250VAC | BC7VZW ABC-V-5-RPano MontajıSilindirik Kurşun5A-eksen6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€4.81
BUSSMANN ABC-V-12-R Kartuş Sigortası, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RPano MontajıSilindirik Kurşunlu12A788 mOhmseksen6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-€4.81
BUSSMANN ABC-V-30-R Kartuşlu Seramik Sigorta, Hızlı Atışlı, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RPano MontajıSilindirik Kurşunlu30A2.225 mili-Ohmeksen6.76mm--€3.76
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R Kartuş Sigortası, Hızlı Atışlı, 250VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RPano MontajıSilindirik Kurşun1.25A-eksen6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€4.60
BUSSMANN ABC-V-10-R Kartuş Sigortası, Hızlı Atışlı, 250VAC | BC8KYN ABC-V-10-RPano MontajıSilindirik Kurşun10A-eksen6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200 VAC'de 250A€4.81
BUSSMANN ABC-V-13-R Kartuş Sigortası, Hızlı Atışlı, 250VAC | BC8LYZ ABC-V-13-RPano MontajıSilindirik Kurşun13A-eksen6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€4.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN ABC-20-R Sigorta 20a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket
€28.99 / paket