Bussmann Ağa-1/2 | Otomotiv Sigortası, Hızlı Atış, 500ma, 250vac, 5 Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN AGA-1/2 Otomotiv Sigortası, Hızlı Üfleme, 500mA, 250VAC, 5 Paket | BC7ZPP

BUSSMANN AGA-1/2 Otomotiv Sigortası, Hızlı Atma, 500mA, 250VAC, 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7ZPP Modeli: AGA-1/2
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
€4.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating500mA
Çap6.4mm
Sigorta Boyutu / Grubu1AG (6.3 x 15.9 mm)
Sigorta TipiHızlı Darbe
Kesme Değerlendirmesi10 VAC'de 125kA
uzunluk15.88mm
Montaj StiliTutacak
Ürün Veri Sayfasıbussmann-aga-10.pdf
Sonlandırma TürüKlips
Gerilim (AC)250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)16.13
Gemi uzunluğu (cm)40.34
Gemi genişliği (cm)16.13

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingKesme DeğerlendirmesiGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN AGA-10 Hızlı Etkili Sigorta, 10A, 125VAC | BC7TEM AGA-1010A1V DC'de 32 kA125 VAC€1.68
BUSSMANN AGA-6 Otomotiv Sigortası, Hızlı Üfleme, 6A, 125VAC, 5 Paket | BC7TFE AGA-66A1 VDC'de 32kA125 VAC€1.60
BUSSMANN AGA-7 Otomotiv Sigortası, Hızlı Üfleme, 7A, 125VAC, 5 Paket | BC8XAF AGA-77A1 VDC'de 32kA125 VAC€1.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN AGA-1/2 Otomotiv Sigortası, Hızlı Atma, 500mA, 250VAC, 5'li Paket
€4.05 / Adet