Bussmann Ağa-10 | Hızlı Etkili Sigorta, 10a, 125vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN AGA-10 Hızlı Etkili Sigorta, 10A, 125VAC | BC7TEM

BUSSMANN AGA-10 Hızlı Etkili Sigorta, 10A, 125VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7TEM Modeli: AGA-10
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
€1.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating10A
Çap6.4mm
Sigorta Boyutu / Grubu1AG (6.3 x 15.9 mm)
Sigorta TipiHızlı Darbe
Kesme Değerlendirmesi1V DC'de 32 kA
uzunluk15.88mm
Montaj StiliTutacak
Montaj TipiTutucu / Klips
Ürün Veri Sayfasıbussmann-aga-10.pdf
Direniş7 MOhms
ShapeSilindirik
bedenX 6.3 mm 15.9 mm
Sonlandırma TürüKlips
TipSigorta
Gerilim (AC)125 VAC
Voltaj derecesi125V AC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)1.59
Gemi genişliği (cm)0.64

Ürün Detayı:

Bussmann AGA-10 otomotiv sigortası AGA-10, elektrik devrelerini aşırı akım durumlarından korur. 10 amperlik nominal akıma sahiptir ve otomobillerdeki aydınlatma devrelerini, elektrikli camları, klima sistemlerini, gösterge paneli elektroniklerini ve diğer elektrikli bileşenleri korumak için idealdir.

Sık sorulan Sorular:

S. Atmış bir sigortayı nasıl tespit edebilirim?

A. Atmış bir sigorta genellikle sigortanın içindeki metal teldeki gözle görülür bir kopma ile tespit edilebilir.

S. Bıçak tipi sigortalar ile cam tüp sigortalar arasındaki fark nedir?

A. Bıçak tipi sigortalar düz ve dikdörtgendir ve modern araçlarda yaygın olarak kullanılır. Cam tüp sigortalar silindiriktir ve metal uçlu camdan yapılmıştır. Her iki tür de aynı işlevi yerine getirir ancak farklı form faktörlerine sahiptir.

S. Atmış bir otomotiv sigortasını nasıl değiştirebilirim?

A.

  • Atmış bir sigortayı değiştirmek için öncelikle akünün bağlantısını kesin.
  • Ardından sigorta kutusunu bulun (genellikle ön panelin altında veya motor bölmesinde).
  • Yanmış sigortayı tanımlayın.
  • Eski sigortayı çıkarmak için bir sigorta çekici veya pense kullanın.
  • Aynı değerde yeni bir sigorta takın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingKesme DeğerlendirmesiGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN AGA-6 Otomotiv Sigortası, Hızlı Üfleme, 6A, 125VAC, 5 Paket | BC7TFE AGA-66A1 VDC'de 32kA125 VAC€1.60
BUSSMANN AGA-1/2 Otomotiv Sigortası, Hızlı Üfleme, 500mA, 250VAC, 5 Paket | BC7ZPP AGA-1 / 2500mA10 VAC'de 125kA250 VAC€4.05
BUSSMANN AGA-7 Otomotiv Sigortası, Hızlı Üfleme, 7A, 125VAC, 5 Paket | BC8XAF AGA-77A1 VDC'de 32kA125 VAC€1.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN AGA-10 Hızlı Etkili Sigorta, 10A, 125VAC
€1.68 / Adet