BUSSMANN AGC-4BC Cam Sigorta, 4 A, 250 VAC, Silindirik, 6.35 mm Çap, 31.75 mm Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | Silindirik |
Current Rating | 4A |
Çap | 6.35mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | 3AG |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
uzunluk | 31.75mm |
Montaj Stili | Tutucu / Klip |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Elektronik Hızlı Etkili Yüksük Sigortası |
Sonlandırma Türü | Klips |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00