EDWARDS SIGNALING Flush Mount Horns/Strobes
stil | Model | Mevcut Çizim | Objektif Rengi | Işık çıkışı | Montaj | Çalışma Sıcaklığı. | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 869STRG-AQ | - | - | - | - | - | 24VAC/VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 869STRG-N5 | - | - | - | - | - | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 869STRR-N5 | 148 mA | Kırmızı | 21 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 120 VAC | €370.87 | |
C | 869STRA-N5 | 148 mA | kehribar | 90 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 120 VAC | €365.89 | |
D | 869STRB-N5 | 148 mA | Mavi | 20 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 120 VAC | €408.42 | |
E | 869STRC-N5 | 148 mA | Temizle | 150 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan | 120 VAC | €366.69 | |
B | 869STRR-AQ | 462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA | Kırmızı | 21 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 24VAC/DC | €385.90 | |
E | 869STRC-AQ | 462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA | Temizle | 150 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 24VAC/DC | €392.20 | |
D | 869STRB-AQ | 462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA | Mavi | 20 CP | Kapalı Sifon | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 24VAC/DC | €414.12 | |
C | 869STRA-AQ | 462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA | kehribar | 90 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 24VAC/DC | €418.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duvar Paketleri ve Duvara Montaj Armatürleri
- Treyler Krikosu Aksesuarları
- Kaynak Ucu Mikserleri
- Kapalı Alan Giriş Vinçleri
- Motor Montaj Halkaları
- Mağaza Mobilyaları
- yedek Parçalar
- Lambalar
- Motorlar
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T4 5/8, 13.2V
- VULCAN Şerit Isıtıcı 120v 1200 Derece Fahrenheit
- COOPER B-LINE Tip 3R Akım Trafo Kabinleri
- GREENLEE Kalıp Setleri
- DAYTON Ön ve Arka Korumalar
- HUMBOLDT CoreSnap Kaldırma Araçları
- HUB CITY Hız Düşürücü Tork Kolları
- MASTER LOCK Mini Kasa Şifreli Kilit Kutusu
- VESTIL PARK-PS Serisi Ağır Hizmet Tipi Park Çemberleri
- TSUBAKI Çok Telli Dişliler, 1-3/4 İnç adımlı