Bussmann Agx-20 | Sigorta 20a Ag X 32vac - Pk5 | 1dj56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN AGX-20 Sigorta 20a Ag x 32vac - 5'li Paket | AA9JEQ 1DJ56

BUSSMANN AGX-20 Sigorta 20a Ag x 32vac - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9JEQ Modeli: AGX-20Çapraz Referans: 1DJ56
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
€1.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap1 / 4 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould GGX
Sigorta Amperi20
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi1 VAC'de 32kA, 10 VAC'de 125kA
uzunluk1"
Reddetme / Reddetmemeret
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme Değerlendirmesipaket adetÜcret
BUSSMANN AGX-10 Sigorta 10a Ag x 250vac - 5'li Paket | AA9JEN 1DJ53 AGX-10101 VAC'de 32kA, 200 VAC'de 250A, 200 VAC'de 125A5€1.60
BUSSMANN AGX-15 Sigorta 15a Ag x 32vac - 5'li Paket | AA9JEP 1DJ54 AGX-1515200 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA5€1.60
BUSSMANN AGX-6 Sigorta 6a Ag x 250vac - 5'li Paket | AA9JER 1DJ63 AGX-661 VAC'de 32kA, 200 VAC'de 250A, 200 VAC'de 125A5€1.95
BUSSMANN AGX-1/10 Sigorta 1/10a Ag x 250vac - 5'li Paket | AE8QGZ 6F048 AGX-1/101/1035 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA5€1.95
BUSSMANN AGX-1/8 Sigorta 1/8a Ag x 250vac - 5'li Paket | AE8QHA 6F049 AGX-1/81/835 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA5€3.84
BUSSMANN AGX-1/4 Sigorta 1/4a Ag x 250vac - 5'li Paket | AE8QHB 6F051 AGX-1/41/435 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA5€3.84
BUSSMANN AGX-1/2 Sigorta 1 / 2a Ag x 250vac - 5'li Paket | AE8QHC 6F053 AGX-1/21/235 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA5€1.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN AGX-20 Sigorta 20a Ag x 32vac - 5'li Paket
€1.95 / paket