Bussmann Agx-7 | Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 250vac, 7a, Silindirik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN AGX-7 Kartuş Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 250VAC, 7A, Silindirik

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7TED Modeli: AGX-7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cam Sigorta
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating7A
Çap6.3mm
Sigorta Boyutu / Grubu8AG (6.25 mm x 25 mm)
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi1 VAC'de 125kA
uzunluk25.4mm
Mfr. DiziAGX
Montaj StiliTutucu / Klip
Ambalajlaryığın
Sonlandırma TürüKlips
Gerilim (AC)250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDirenişCurrent RatingÇapGerilim (AC)Sigorta Boyutu / GrubuKesme Değerlendirmesi+uzunlukpaket adetÜcret
BUSSMANN AGA-25 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 25A, Silindirik | BC7UJF AGA-253 mili-Ohm25A6.4mm32 VAC1AG (6.3 mm x 15.9 mm)1 VDC'de 32kACam Sigorta15.88mm1€1.60
BUSSMANN AGX-1/200 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 250VAC, 5mA, Silindirik | BD2ZBD AGX-1/200285 Ohm5mA6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KACam Sigorta25.4mm1€21.36
BUSSMANN MKB-1/16 Kartuşlu Cam Sigorta, Cam Sigorta, Hızlı Üfleyen, 62.5mA, Silindirik | BD3BMG MKB-1/16-62.5mA----Cam Sigorta-1€51.68
BUSSMANN BK/MDL-6/10-R Zaman Gecikmeli Cam Tüp Sigorta, 6/10 A, 250VAC, 35VAC'de 250A, 100 PK | CQ8BVT 783AH6 BK/MDL-6/10-R------Sigorta-100€535.84
BUSSMANN BK/AGC-1/4-R Bara Küçük Boyutlu Sigorta, 0.25A, 250VAC, 35VAC'de 250 A, 100 Paket | CQ8BVX 361MD5 BK/AGC-1/4-R------Sigorta-100€487.33
BUSSMANN BK/S500-250-R Bara Küçük Boyutlu Sigorta, 0.25A, 250VAC, 35VAC'de 250 A, Hızlı Etkili, 100 Paket | CQ8BVY 361MJ8 BK/S500-250-R------Sigorta-100€598.93
BUSSMANN BK/MDL-1/4-R Bara Küçük Boyutlu Sigorta, 0.25A, 250VAC, 35VAC'de 250 A, Zaman Gecikmeli, 100 Paket | CQ8BVZ 361MJ3 BK/MDL-1/4-R------Sigorta-100€658.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN AGX-7 Kartuş Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 250VAC, 7A, Silindirik
€1.95 / Adet