Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN ATC-20 Bıçaklı Sigorta, 20 A, 32 VDC, Sarı | AA9BGJ 1BZ35

BUSSMANN ATC-20 Blade Sigorta, 20 A, 32 VDC, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9BGJ Modeli: ATC-20Çapraz Referans: 1BZ35
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
€1.60 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bıçak Sigortası
gövde MalzemesiPlastik
Vücut sitilikılıç
Renk koduSarı
derinlik0.207 "
ÇapUygulanamaz
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz AF
Sigorta Amperi20
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi1 VDC'de 32kA
uzunluk3 / 4 "
Ürün Veri Sayfasıbussmann-atc-20.pdf
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi32 VDC
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.97
Gemi uzunluğu (cm)4.14
Gemi genişliği (cm)3.51
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiRenk koduCurrent RatinggenişlikÇapSigorta AmperiYükseklikKesme DeğerlendirmesiÜcret
BUSSMANN ATC-10 Bıçaklı Sigorta, 10 A, 32 VDC, Kırmızı | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCKırmızı-3 / 4 "Uygulanamaz10-1 VDC'de 32kA€2.35
BUSSMANN ATC-15 Bıçaklı Sigorta, 15 A, 32 VDC, Mavi | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCMavi15A1.38 "Uygulanamaz150.38 "1 KAIC€1.60
BUSSMANN ATC-25 Bıçaklı Sigorta, 25 A, 32 VDC, Şeffaf | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCTemizle-3 / 4 "Uygulanamaz25-1 VDC'de 32kA€1.60
BUSSMANN ATC-3 Bıçaklı Sigorta, 3 A, 32 VDC, Mor | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCMenekşe-3 / 4 "Uygulanamaz3-1 VDC'de 32kA€2.58
BUSSMANN ATC-30 Kanatlı Sigorta, 30 A, 32 VDC, Yeşil | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCYeşil-3 / 4 "Uygulanamaz30-1 VDC'de 32kA€1.60
BUSSMANN ATC-4 Bıçaklı Sigorta, 4 A, 32 VDC, Pembe | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCPembe-3 / 4 "Uygulanamaz4-1 VDC'de 32kA€1.98
BUSSMANN ATC-5 Bıçaklı Sigorta, 5 A, 32 VDC, Taba | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCbronzlaşmak-3 / 4 "Uygulanamaz5-1 VDC'de 32kA€2.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN ATC-20 Blade Sigorta, 20 A, 32 VDC, Sarı
€1.60 / Adet