KERN VE SOHN KDP Serisi Dijital Platformlar
stil | Model | Doğrusallık | Platform Derinliği | Tartı Plakası Malzemesi | Tartı Platformu Boyutları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDP 10K-3 | +/- 3 g | 73 mm | Paslanmaz çelik | X 165 165 73 mm x | €635.94 | |
B | KDP 300-3 | +/- 5mg | 73 mm | İletken Lakeli Plastik | X 165 165 73 mm x | €710.36 | |
C | KDP 3000-2 | +/- 50mg | 70 mm | Paslanmaz çelik | X 160 160 70 mm x | €710.36 | |
D | KDP 10K-4 | +/- 300mg | 73 mm | Paslanmaz çelik | X 165 165 73 mm x | €663.00 |
KDP Serisi Dijital Platformlar
Kern ve Sohn KDP Serisi dijital platformlar, süreç zincirine uygun entegrasyon sunar. Çok sayıda mevcut arayüz sayesinde kolay aktarım ve kaydedilen değerleri dijital veri olarak işleme özelliğine sahiptirler. Bu tartım platformları, onları bir tablete veya PC'ye bağlamak ve bu cihazlarda zaten mevcut olan uygulama ve programlardan yararlanmak için çeşitli araAdetlerle birlikte gelir. Ekran aracılığıyla kontrol edilen bir dozaj yardımcısına ve bilinen bir kabın ağırlığını çıkarmak için bir DARA ÖNCESİ işlevine sahiptirler. Ağırlığı özel Adetlerde görüntülemek için programlanabilir bir tartım Adeti sunarlar. Bu tartım platformları, doğru tartım sonuçları sağlamak için bir seviye göstergesi ve dengeleme ayağı ile birlikte gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bahçe Hortum Konnektörleri ve Adaptörleri
- Merdiven Güvenlik Kafesleri
- Tekerlek Takozu Aksesuarları
- Flanş Kaplin Aksesuarları
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Çatı Vantilatörleri
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Aletler
- PARKER Solenoid Valf Bobinleri
- DORIAN Tırtıllı Alet Döner
- PARKER Erkek Konnektör 5/8 inç
- OSG 16500 Spiral Flüt Musluğu
- DIXON Eksantrik Redüktörler
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 76 Mikron, Buna Conta
- COOPER B-LINE Destek Açıları
- EATON DBU Serisi Atma Sigortaları