Bussmann Atc-35 | Otomotiv Sigortası, 35a, 32vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN ATC-35 Otomotiv Sigortası, 35A, 32VDC | BC7QWF

BUSSMANN ATC-35 Otomotiv Sigortası, 35A, 32VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7QWF Modeli: ATC-35

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
Renk / BitişMavi-yeşil
Current Rating35A
Sigorta Boyutu / GrubuATC
Sigorta TipiHızlı Darbe
Yükseklik5.25mm
Gösterge StiliEleman Penceresi
Kesme Değerlendirmesi1 VDC'de 32kA
uzunluk19.3mm
Mfr. DiziATC
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Sonlandırma Türükılıç
Gerilim (DC)32VDC
genişlik12.5mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+RenkRenk / BitişuzunlukMfr. DiziMontaj StiliSonlandırma TürüTipÜcret
BUSSMANN FLS-40 Otomotiv Sigortası, 40A, 32VDC | BC8HATA FLS-40Sigortalar-Yeşil-FLSTutacakKartuş Kutusu Soketi-€10.77
BUSSMANN MAX-25 Otomotiv Sigortası, Hızlı Atışlı, 25A, 32VDC, Gri | BC8LLZ MAX-25Sigorta-Gri29.21mm-Tutacakkılıç-€10.25
BUSSMANN FMX-25LP Otomotiv Sigortası, Yavaş Üfleyen, 25A, 32VDC, Şeffaf, 10 Paket | BC8MHU FMX-25LPSigortaTemizleTemizle25.4mm-TutacakKartuş Kutusu SoketiDişi Maksi Zaman Gecikme Sigortası€13.69
BUSSMANN AGW-20 Otomotiv Sigortası, Hızlı Üfleme, 20A, 32VAC, 5 Paket | BC8RJH AGW-20Sigorta--0.88 "-TutacakKlips-€1.51
BUSSMANN FLN-30 Otomotiv Sigortası, Kartuş Kutusu Sigortası, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30SigortaPembePembe-FLNKilitlemeKartuş Kutusu SoketiKablo Demeti Koruması Dişi Sonlandırma, Kilitleme Tırnaklı Eriyebilir Bağlantı€10.77
BUSSMANN FLS-30 Otomotiv Sigortası, Kartuş Kutusu Sigortası, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Sigorta-Pembe-FLSTutacakKartuş Kutusu Soketi-€10.77
BUSSMANN FLN-25 Otomotiv Sigortası, 25A, 32VDC | BD3GKX FLN-25SigortalarTemizleTemizle-FLNKilitlemeKartuş Kutusu SoketiKablo Demeti Koruması Dişi Sonlandırma, Kilitleme Tırnaklı Eriyebilir Bağlantı€10.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN ATC-35 Otomotiv Sigortası, 35A, 32VDC
€1.45 / Adet