Bussmann Agw-20 | Otomotiv Sigortası, Hızlı Üfleme, 20a, 32vac, 5 Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN AGW-20 Otomotiv Sigortası, Hızlı Üfleme, 20A, 32VAC, 5 Paket | BC8RJH

BUSSMANN AGW-20 Otomotiv Sigortası, Hızlı Üfleyen, 20A, 32VAC, 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8RJH Modeli: AGW-20
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
€1.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating20A
Çap0.25 "
Sigorta TipiHızlı Darbe
Kesme Değerlendirmesi1 VAC'de 32kA
uzunluk0.88 "
Montaj StiliTutacak
Sonlandırma TürüKlips
Gerilim (AC)32 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)16.13
Gemi uzunluğu (cm)56.44
Gemi genişliği (cm)16.13

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+RenkRenk / BitişuzunlukMfr. DiziMontaj StiliSonlandırma TürüTipÜcret
BUSSMANN ATC-35 Otomotiv Sigortası, 35A, 32VDC | BC7QWF ATC-35Sigortalar-Mavi-yeşil19.3mmATCTutacakkılıç-€1.45
BUSSMANN FLS-40 Otomotiv Sigortası, 40A, 32VDC | BC8HATA FLS-40Sigortalar-Yeşil-FLSTutacakKartuş Kutusu Soketi-€10.77
BUSSMANN MAX-25 Otomotiv Sigortası, Hızlı Atışlı, 25A, 32VDC, Gri | BC8LLZ MAX-25Sigorta-Gri29.21mm-Tutacakkılıç-€10.25
BUSSMANN FMX-25LP Otomotiv Sigortası, Yavaş Üfleyen, 25A, 32VDC, Şeffaf, 10 Paket | BC8MHU FMX-25LPSigortaTemizleTemizle25.4mm-TutacakKartuş Kutusu SoketiDişi Maksi Zaman Gecikme Sigortası€13.69
BUSSMANN FLN-30 Otomotiv Sigortası, Kartuş Kutusu Sigortası, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30SigortaPembePembe-FLNKilitlemeKartuş Kutusu SoketiKablo Demeti Koruması Dişi Sonlandırma, Kilitleme Tırnaklı Eriyebilir Bağlantı€10.77
BUSSMANN FLS-30 Otomotiv Sigortası, Kartuş Kutusu Sigortası, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Sigorta-Pembe-FLSTutacakKartuş Kutusu Soketi-€10.77
BUSSMANN FLN-25 Otomotiv Sigortası, 25A, 32VDC | BD3GKX FLN-25SigortalarTemizleTemizle-FLNKilitlemeKartuş Kutusu SoketiKablo Demeti Koruması Dişi Sonlandırma, Kilitleme Tırnaklı Eriyebilir Bağlantı€10.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN AGW-20 Otomotiv Sigortası, Hızlı Üfleyen, 20A, 32VAC, 5'li Paket
€1.51 / Adet