BUSSMANN BK/GMC-150MA Kartuş Cam Sigorta, Orta Üfleme, 250VAC, 150mA, Silindirik
Madde: CD6XHT
Modeli: BK/GMC-150MA
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cam Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | Silindirik |
Current Rating | 150mA |
Çap | 5.2mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | X 5 mm 20 mm |
Sigorta Tipi | Orta / Normal Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 35A |
uzunluk | 20ft. |
Mfr. Dizi | GMC |
Montaj Stili | Tutucu / Klip |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Kuzey Amerika Yüksük Sigortası |
Direniş | 2.555 Ohm |
Sonlandırma Türü | Klips |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.44 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Kesme Değerlendirmesi | Direniş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
GMC-1A | 1A | 35V'de 250A | 156 mili-Ohm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BK / GMC-1.25A | 1.25A | 100A | 98 mili-Ohm | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00