BUSSMANN BK/GMD-3A Seramik Sigorta, Yavaş Üfleme, 3A, 250VAC
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Seramik Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | Silindirik |
Current Rating | 3A |
Çap | 5.2mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | 5 x 20 mm |
Sigorta Tipi | Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 35A |
uzunluk | 20ft. |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Kuzey Amerika Yüksük Sigortası |
Direniş | 65.500 MOhms |
Sonlandırma Türü | Klips |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Sigorta Tipi | Kesme Değerlendirmesi | + | Montaj Stili | Direniş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK / GMD-250MA | 250mA | 5 x 20 mm | Yavaş Darbe | 35A | Seramik Sigorta | Tutacak | 3.455 Ohm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BK / GMD-1.6A | 1.6A | X 5 mm 20 mm | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 100A | Cam Sigorta | Tutucu / Klip | 124 mili-Ohm | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00