BUSSMANN BK/GMD-1.6A Kartuş Cam Sigorta, Gecikme/Yavaş Üfleme, 250VAC, 1.6A, Silindirik
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cam Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | Silindirik |
Current Rating | 1.6A |
Çap | 5.2mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | X 5 mm 20 mm |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 100A |
uzunluk | 20ft. |
Mfr. Dizi | GMD |
Montaj Stili | Tutucu / Klip |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Kuzey Amerika Yüksük Sigortası |
Direniş | 124 mili-Ohm |
Sonlandırma Türü | Klips |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.21 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Sigorta Tipi | Kesme Değerlendirmesi | + | Montaj Stili | Direniş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK / GMD-250MA | 250mA | 5 x 20 mm | Yavaş Darbe | 35A | Seramik Sigorta | Tutacak | 3.455 Ohm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BK / GMD-3A | 3A | 5 x 20 mm | Yavaş Darbe | 35A | Seramik Sigorta | Tutacak | 65.500 MOhms | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00