BUSSMANN BK/MDL-V-30 Seramik Sigorta, Yavaş Üfleme, 30A, 32VAC
Madde: CD6XGN
Modeli: BK/MDL-V-30
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Seramik Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 32 VAC |
Vücut sitili | Silindirik Kurşun |
Current Rating | 30A |
Çap | 6.76mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | 3AG (6.3 x 32 mm) |
Sigorta Tipi | Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 1kA |
uzunluk | 32.82mm |
Montaj Stili | Pano Montajı |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Elektronik Zaman Gecikmeli Yüksük Sigortası |
Direniş | 1 MOhms |
Sonlandırma Türü | eksen |
Gerilim (AC) | 32 VAC |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.36 |
Model | + | Kesme Değerlendirmesi | AC Voltaj Derecesi | Vücut sitili | uzunluk | Montaj Stili | Direniş | Sonlandırma Türü | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL-1-8 / 10-R | Sigorta | 100 VAC'de 250A | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €26.09 | |
MDL-1/100 | Sigorta | 35 VAC'de 250A | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €75.99 | |
MDL-10-R | Kartuş Sigortası | 1 VAC'de 32kA | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €5.03 | |
MDL-12-R | Sigorta | 1 VAC'de 32kA | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €4.75 | |
MDL-15-R | Sigorta | 1 VAC'de 32kA | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €4.75 | |
MDL-15/100 | Sigorta | 35 VAC'de 250A | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €56.36 | |
MDL-175/1000-R | Sigorta | 35 VAC'de 250A | - | Silindirik | 1.25 " | - | - | - | 5 | €61.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00