BUSSMANN BSPM2480S3GR Dalgalanma Bastırıcı, 240A, 480VAC
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgalanma bastırıcı |
yanıcı | UL 94V-0 |
Yükseklik | 90mm |
uzunluk | 72 " |
Mfr. Dizi | BPM |
Montaj | DIN Ray |
Montaj Stili | DIN Ray Bağlantısı |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Dalgalanma bastırıcılar |
Sonlandırma Türü | vida |
Tip | 2 Kutuplu Parafudr |
Gerilim | 480 VAC |
Voltaj derecesi | 480 VAC |
genişlik | 36mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
PLATFORM | Model | genişlik | Current Rating | yanıcı | uzunluk | Mfr. Dizi | Sonlandırma Türü | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPM1A150D200LV | 18mm | 15kA | - | 65mm | BPM | Kablo | - | 120VAC, 200VDC | €134.40 | ||
BSPM1A48D60LV | 18mm | 10kA | - | 65mm | BPM | Kablo | - | 48VAC, 60VDC | €192.95 | ||
BPP500SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | €110.23 | ||
BSPH2A150D150LV | 15.3mm | 25A | UL 94 V0 | 66mm | BPH | Kablo | - | 120V | €192.95 | ||
BSPH2A24D24LV | - | - | - | - | BSP LV Kontrolü | - | Dalgalanma siperi | - | €168.13 | ||
BPMA600D600LV | - | - | - | - | BPMA | - | - | - | €124.03 | ||
BPP300SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | €82.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00