HONEYWELL Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarları
stil | Model | NEMA Değerlendirmesi | Aktüatör Stili | Amper | Çalışma kuvveti | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Rulo Genişliği | Seyir mesafesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BXN4L | 1, 3, 4, 6, 7, 13 | Döner Başlık, Kolsuz | 10 | 4 inç-lb. | -40 Derece ila 158 Derece F | - | Ön gezinti (PT) Maks. 65 Derece; Aşırı Hareket (OT) 20 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 35 Derece | 600AC / 250DC | €2,916.26 | |
B | LSXM4N | 1, 3, 4, 6, 7, 13 | Döner Başlık, Kolsuz | 10 | 4 inç-lb. | 10 Derece ila 250 Derece F | 0.19 " | Ön gezinti (PT) Maks. 18 Derece; Aşırı Hareket (OT) 57 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 10 Derece | 600AC / 250DC | €968.63 | |
C | EX-XR3 | 1, 7 | Döner Kol | 15 Ind./0.5 Res./0.25 Arş. | 0.75 lb | -40 Derece ila 160 Derece F | 0.25 " | Ön seyahat (PT) maks. 0.219; Aşırı Hareket (OT) 90 Derece max | 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC | €1,147.06 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ses Veri Jakları
- Gösterge Camı ve Çubuk Kitleri
- Darbe Anahtarı Aksesuarları
- Kapı Rampaları
- Vakum ve Basınç Tahliye Vanaları
- Yüz Koruyucular
- lehimleme
- Zımpara
- Otomotiv Dış
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- APPROVED VENDOR Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanları Şekilleri
- MAHR Elektronik Dijital Kumpaslar
- INNOVATIVE COMPONENTS M8 Diş Boyutu Geçmeli Kilit Yivli Düğme
- SPEEDAIRE Çift Etkili NFPA Hava Silindiri, Alt Musluk Bağlantısı, 1-1/8" Delik Çapı
- DAYTON Hat Gerilimi Termostat Düğmeleri
- ACROVYN Duvar Kaplaması, Yumurta Kabuğu, Acrovyn
- HELICOIL Komple Mastarlar, Metrik Kaba, 4H5H
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO Monitörlü Auto-Air Serisi Arabalar
- DAYTON Lastik çizme
- HUB CITY Hassas Kamalı Göbekler