Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN C22M80S Özel Sigorta, 80A, 500VAC | BD4LBH

BUSSMANN C22M80S Özel Sigorta, 80A, 500VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD4LBH Modeli: C22M80S
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
€65.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
AC Voltaj Derecesi500 VAC
Vücut sitiliKartuş Sigortalar
Current Rating80A
Çap22mm
Sigorta Boyutu / GrubuX 22 mm 58 mm
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliForvet Pimi
uzunluk58mm
Mfr. DiziC22M
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiSigorta bağlantısı
Sonlandırma TürüKlips
TipBS88 İngiliz Standardı Sigorta
Gerilim (AC)500 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05

Ürün Detayı:

  • C22M Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiCurrent Rating+Gerilim (AC)Ücret
BUSSMANN C22M40 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 690VAC, 40A, Kartuş Sigortası | BC8JAT C22M40690 VAC40AKartuş Sigortası690 VAC€51.32
BUSSMANN C22M80 Özel Sigorta, 80A, 500VAC | BC8QAW C22M80-80ASigortalar500 VAC€51.32
BUSSMANN C22M50 Özel Sigorta, 50A, 690VAC | BD2FVC C22M50690 VAC50ASigortalar690 VAC€51.32
BUSSMANN C22M25 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 690VAC, 25A, Kartuş Sigortası | BD2GTK C22M25690 VAC25AKartuş Sigortası690 VAC€45.55
BUSSMANN C22M32S Özel Sigorta, 32A, 690VAC | BD3KCA C22M32S690 VAC32ASigortalar690 VAC€65.39
BUSSMANN C22M16 Özel Sigorta, 16A, 690VAC | BD3PQB C22M16-16ASigortalar690 VAC€50.19
BUSSMANN C22M10 Özel Sigorta, 10A, 690VAC | BD4BJN C22M10-10ASigortalar690 VAC€52.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN C22M80S Özel Sigorta, 80A, 500VAC
€65.39 / Adet