BUSSMANN CB123-50B Otomotiv Devre Kesici, 50 A, 1 Kutuplu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Current Rating | 50A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 28 VDC |
Montaj Stili | Tutucu |
Kutup sayısı | 1 Pole |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | Dişli cıvata |
Tip | Zor görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00