BUSSMANN CB30221407 Bariyer Klemens, 30 A, 600 V, Termoplastik, Siyah
Madde: BD4AKM
Modeli: CB30221407
€10.19 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Renk | Siyah |
Current Rating | 30A |
Gövde Malzemesi | Termoplastik |
Montaj Açısı | Dikey |
Montaj Stili | Panel |
Pozisyonların Sayısı | 20 Konumu |
Ambalajlar | yığın |
Zift | 11.100 mm |
Ürün Tipi | Bariyer Terminal Blokları |
Sonlandırma Türü | vida |
Tip | Tel |
Voltaj derecesi | 600V |
Tel Ölçer Max | 12 AWG |
Tel Ölçer Min | 22 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00