Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D JJA36250U43X Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, I-Line, 250A, 65V'de 480kAIC | CE6HCX

SQUARE D JJA36250U43X Kompakt Devre Kesici, I-Line, 250A, 65kAIC -de 480V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HCX Modeli: JJA36250U43X
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
€6,397.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper250
çerçeve TipiJJA
Kutup sayısı3
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)13.67
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)20.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hassas ekipmanlarda aşırı akım ve kısa devre koruması için tasarlanmış Kare D JJA36250U43X Tipi JJA Serisi devre kesici
  • Yük tarafındaki pabuç terminalleri, 3 AWG'den 350 kcmil'e kadar boyutlarda alüminyum / bakır telleri barındırır
  • Uzun süreli ve anlık akım sınırlama işlevleri sağlayan sabit bir termal manyetik açma ünitesine sahiptir
  • Kurulum kolaylığı için I-Line tarzı eklenti, ters beslemeli uygulamalar için ideal
  • 50 santigrat derece ortam sıcaklığına dayanabilir
  • UL, IEC, CCC ve CSA standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGerilimÜcret
SQUARE D JJA36150 Devre Kesici I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36175 Devre Kesici I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36200 Devre Kesici, I-line Stili, Fişli, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36225 Devre Kesici I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36250 Devre Kesici I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J Devre Kesici, 3P, Faz ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
SQUARE D JJA36200SN Kompakt Devre Kesici, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D JJA36250U43X Kompakt Devre Kesici, I-Line, 250A, 65kAIC -de 480V
€6,397.71 / Adet