Bussmann Cbc-10 | Otomotiv Devre Kesici, 10 A, 14 Vdc | 6cja9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN CBC-10 Otomotiv Devre Kesici, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9

BUSSMANN CBC-10 Otomotiv Devre Kesici, 10 A, 14 VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8BZY Modeli: CBC-10Çapraz Referans: 6CJA9
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
€12.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomotiv Devre Kesici
Amper10
derinlik0.64 "
Yükseklik1.24 "
Kesme Değerlendirmesi1.5kA @ 14 VDC
MontajTektaş
Sıfırlama TipiOtomatik
Terminal bağlantısı10-32 Stud 0.69 "Merkezler
Gerilim14
genişlik0.79 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536200040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperYükseklikKesme DeğerlendirmesigenişlikÜcret
BUSSMANN CBC-15 Otomotiv Devre Kesici, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€12.17
BUSSMANN CBC-20 Otomotiv Devre Kesici, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€11.98
BUSSMANN CBC-25 Otomotiv Devre Kesici, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€12.30
BUSSMANN CBC-30 Otomotiv Devre Kesici, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3 CBC-30301.25 "1.5 KAIC0.75 "€11.98
BUSSMANN CBC-40 Otomotiv Devre Kesici, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€12.17
BUSSMANN CBC-50 Otomotiv Devre Kesici, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€12.08
BUSSMANN CBC-35 Otomotiv Devre Kesici, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----€11.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN CBC-10 Otomotiv Devre Kesici, 10 A, 14 VDC
€12.17 / Adet