Bussmann Cbc-30 | Otomotiv Devre Kesici, 30 A, 14 Vdc | 6cjc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN CBC-30 Otomotiv Devre Kesici, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3

BUSSMANN CBC-30 Otomotiv Devre Kesici, 30 A, 14 VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8CAC Modeli: CBC-30Çapraz Referans: 6CJC3
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
€11.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomotiv Devre Kesici
Amper30
Bağlantı boyutu# 10-32
Current Rating30A
derinlik0.64 "
Yükseklik1.25 "
Kesme Değerlendirmesi1.5 KAIC
uzunluk1.25 "
MontajTektaş
Ürün Veri Sayfasıbussmann-cbc-30.pdf
Sıfırlama TipiOtomatik
Terminal bağlantısı10-32 Stud 0.69 "Merkezler
Tipşalter
Gerilim14
Voltaj derecesi14V DC
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)3.18
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8536200040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Bussmann CBC-30 otomotiv devre kesici, araç sistemlerinde kabloları ve bileşenleri aşırı akım durumlarına karşı korumak için kullanılır. Bu Bussmann CBC-30 devre kesici, yolda güvenilirlik için gerekli olan araç güvenliğini ve elektrik sistemi bütünlüğünü garanti eder.

Özellikler:

  • Potansiyel hasarları en aza indirmek amacıyla yüksek enerjili arıza akımlarını ele almak için 1.5kAIC kesme derecesine sahiptir.
  • Bu Bussmann CBC-30 devre kesici, otomobiller, kamyonlar ve diğer araçlardaki çeşitli otomotiv sistemleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla 14Vdc çalışma voltajı derecesine sahiptir.
  • Kolay kurulum ve elektrik sistemine güvenli bağlantı için dişli saplama montajı sunar.
  • Daha yüksek amper değeri için Bussmann'a göz atın CBC-50B 50A akım derecesine sahip devre kesici.

Sık sorulan Sorular:

S. Bussmann CBC-30 devre kesicinin bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Devre kesiciyi ve bağlantılarını fiziksel hasar, korozyon veya aşırı ısınma belirtileri açısından düzenli olarak inceleyin. Hasarlı bileşenler derhal değiştirilmelidir.
  • Uzun ömürlü olması için devre kesicinin uygun şekilde kapatıldığından ve bu tür unsurlardan korunduğundan emin olun.
  • Bir devre kesici sık sık devreye giriyorsa veya arıza belirtileri gösteriyorsa, elektrik sisteminin güvenliğini ve güvenilirliğini korumak için yenisiyle değiştirilmesi tavsiye edilir.

S. Bu devre kesiciyi tetiklendikten sonra sıfırlayabilir miyim?

C. Evet, bu devre kesici, bir açma sonrasında kesici kolunun değiştirilmesiyle manuel olarak sıfırlanabilir.

S. Bussmann CBC-30 devre kesici araç güvenilirliğine nasıl katkıda bulunur?

C. Bu CBC-30 devre kesici, aşırı akım durumlarından kaynaklanan hasarları önleyerek aracın güvenilirliğini artırır, böylece olası arızaları en aza indirir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperYükseklikKesme DeğerlendirmesigenişlikÜcret
BUSSMANN CBC-10 Otomotiv Devre Kesici, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€12.17
BUSSMANN CBC-15 Otomotiv Devre Kesici, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€12.17
BUSSMANN CBC-20 Otomotiv Devre Kesici, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€11.98
BUSSMANN CBC-25 Otomotiv Devre Kesici, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€12.30
BUSSMANN CBC-40 Otomotiv Devre Kesici, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€12.17
BUSSMANN CBC-50 Otomotiv Devre Kesici, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€12.08
BUSSMANN CBC-35 Otomotiv Devre Kesici, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----€11.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN CBC-30 Otomotiv Devre Kesici, 30 A, 14 VDC
€11.98 / Adet