Bussmann Ccp-1-30cc | Sigortalı Bağlantı Kesme, 30 A, 600 V, 1 Kutuplu | 14l599 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN CCP-1-30CC Sigortalı Bağlantı Kesme, 30 A, 600 V, 1 Kutuplu | AA6PLL 14L599

BUSSMANN CCP-1-30CC Sigortalı Bağlantı Kesme, 30 A, 600 V, 1 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PLL Modeli: ÇKP-1-30CCÇapraz Referans: 14L599
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
€87.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eriyebilir Bağlantı Kesme
Amper30
derinlik3.7 "
Yükseklik3.1 "
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu18 AWG
Kutup sayısı1
Gerilim600 VAC
genişlik0.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)7.98
Gemi uzunluğu (cm)9.27
Gemi genişliği (cm)5.26
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikKutup sayısıgenişlikÜcret
BUSSMANN CCP-2-30CC Sigortalı Bağlantı Kesme, 30 A, 125 VDC, İki Kutuplu | AA6PLM 14L601 ÇKP-2-30CC3.14 "22.07 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN CCP-1-30CC Sigortalı Bağlantı Kesme, 30 A, 600 V, 1 Kutuplu
€87.28 / Adet