BUSSMANN CCP-2-30CC Sigortalı Bağlantı Kesme, 30 A, 125 VDC, İki Kutuplu
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eriyebilir Bağlantı Kesme |
Amper | 30 |
Sınıf | CC Sınıfı |
Current Rating | 30A |
derinlik | 3.7 " |
Yükseklik | 3.14 " |
Kesme Değerlendirmesi | 200 VAC'de 600kA |
uzunluk | 3.65 " |
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | 4 AWG |
Min. Tel Boyutu | 18 AWG |
Kutup sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | bussmann-ccp-2-30cc.pdf |
Tip | Eriyebilir Bağlantı Kesme |
Gerilim | 600 VAC |
Voltaj derecesi | 600V AC, 125VDC |
genişlik | 2.07 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.27 |
Gemi genişliği (cm) | 5.26 |
HS kodu | 8537109070 |
Menşe Ülkesi | CN |
A. Bu kompakt devre koruyucu, kolay ve güvenli kurulum için DIN rayına montaj özelliğine sahiptir.
A. Bu devre koruyucu, ATDR, ATMR, ATQR, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R ve LP-CC Serisi sigortalarla kullanılabilir.
A. Bu kompakt devre koruyucu, 0 ile 30A arasında değişen akım değerlerine sahiptir.
A. -20 ila 75 derece C arasında çalışma sıcaklığına sahiptir.
A. Daha yüksek akım değerleri için markanın CCP-2-100CF küp sigorta 100VAC'de 200A amper değerine ve 600kA kesme değerine sahip devre koruyucusu.
A.
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇKP-1-30CC | 3.1 " | 1 | 0.7 " | €87.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00