Bussmann Chcc1du | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN CHCC1DU Sigorta Tutucu, 30 A, 48 VDC, Beyaz | BD6DQA

BUSSMANN CHCC1DU Sigorta Tutucu, 30 A, 48 VDC, Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: BD6DQA Modeli: CHCC1DU

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€26.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Tutacağı
SınıfCC Sınıfı
RenkBeyaz
Current Rating30A
Sigorta Boyutu / Grubu5AG Cüce
Yükseklik73mm
AydınlatmaAydınlatılmamış
uzunluk87mm
Montaj StiliDIN Ray
Kutup sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece 120 dereceye kadar. C
Ambalajlaryığın
Ürün Veri Sayfasıbussmann-chcc1du.pdf
Ürün TipiSigorta Tutacağı
TipModüler Sigorta Tutucu
Voltaj derecesi48V DC
genişlik17.5mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.29
Gemi uzunluğu (cm)8.69
Gemi genişliği (cm)1.75

Ürün Detayı:

Bussmann CHCC1DU sigorta modülü, aşırı akım durumlarını, hasarları ve operasyonel sürekliliği önlemek amacıyla kontrol panellerinde, şalt cihazlarında veya ekipman kabinlerinde kullanılır. Bu sigorta modülü, sigortayı kolayca değiştirerek makineyi, motorları ve elektronik aksamı aşırı yüklere/kısa devrelere karşı korur.

Özellikler:

  • Artan akım beslemesi için 30A akım değerine ve 5AG cüce sigorta boyutuna sahiptir.
  • Bu sigorta modülü, kurulum kolaylığı için DIN rayına montaj imkanı sunar.
  • Bu 1 kutuplu sigorta modülü, verimli çalışma için 600V voltaj değerine sahiptir.
  • Gelişmiş kontrol için 4 mm kilitleme/etiketleme cihazını barındıran bir sigorta erişim kapısına sahiptir.
  • Bu sigorta modülü, gelişmiş kullanıcı güvenliği için IP20 dereceli parmak korumalı yapıya sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bussmann CHCC1DU sigorta modülünü nasıl kurarım?

A.

  • Devreye giden gücü kapatın.
  • Gereksinimlere uygun uygun bir modül seçin.
  • Seçilen bir yere güvenli bir şekilde monte edin.
  • Terminalleri bağlamak için kablo bağlantı şemasını takip edin.
  • Tutucuya doğru sigortayı takın.
  • Bağlantıları ve devre işlevselliğini test edin.
  • Gücü açın ve düzgün çalışıp çalışmadığını izleyin.

S. Sigorta modülünü kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Gerilim ve akım gereksinimleriyle uyumluluğu sağlayın.
  • Doğru seçim için sisteminizin ihtiyaçlarını anlayın.
  • Sertifikaları ve güvenlik standartlarını doğrulayın.
  • Saygın bir tedarikçiden satın alın.
  • Doğru kurulum ve kablolama yönergelerini izleyin.
  • Düzenli denetim ve bakım planlayın.
  • Ayrıntılı belgeleri referans olarak saklayın.

S. Sigorta modülü seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Modülün mevcut kapasitesini devre gereksinimleriyle eşleştirin.
  • Modülün voltaj değerinin sistem voltajıyla aynı hizada olduğundan emin olun.
  • Modül için uyumlu sigorta tipini ve boyutunu seçin.
  • Modülün sisteminizin özel ihtiyaçlarına uygun olduğunu doğrulayın.
  • Kurulumunuz için uygun montaj stilini seçin.
  • Modülün mevcut alana sığdığından emin olun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukKutup sayısıgenişlikÜcret
BUSSMANN CHCC2DU Sigorta Tutucu 30 A, 600 VAC, 2 Kutuplu | AA4ZRN 13M217 CHCC2DU2.91 "2.90920.70€56.48
BUSSMANN CHCC3DU Sigorta Tutucu, 30 A, 3 Kutuplu, Göstergesiz | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.70€103.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN CHCC1DU Sigorta Tutucu, 30 A, 48 VDC, Beyaz
€26.38 / Adet