Bussmann Chcc3du Sigorta Tutucu, Dokunmatik Kasa, 600 Vac | 13m219 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN CHCC3DU Sigorta Tutucu, 30 A, 3 Kutuplu, Göstergesiz | AA4ZRQ 13M219

BUSSMANN CHCC3DU Sigorta Tutucu, 30 A, 3 Kutuplu, Göstergesiz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZRQ Modeli: CHCC3DUÇapraz Referans: 13M219
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
€103.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Tutacağı
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı1 için 30
Amper AC30
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı TipiMaça Pabucu ve Kelepçe Pabucu
DC Gerilim Değerlendirmesi300 VDC
derinlik2.434
Sigorta Bloğu TasarımıKasa'ya dokunun
Sigorta Dia.13 / 32 "
Sigorta Tutucu KoduW
Sigorta Uzunluğu1.5 "
Sigorta TipiCC Sınıfı
Sigorta UL SınıfıCC
Yükseklik2.06 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk2.909
Maks. Alan sayısı Amper30
Maks. Voltaj600
Montaj StiliDIN Ray
Kutup sayısı3
genişlik0.70
Tel Boyutu18 ila 4 Cu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.39
Gemi uzunluğu (cm)6.88
Gemi genişliği (cm)8.28
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Hassas elektronik ekipmanı kısa devre ve aşırı yük koşullarından korumak için tasarlanmıştır
  • Gerekli tork değerlerinin elde edilmesi için isteğe bağlı altıgen başlı terminal vidası ile donatılmıştır
  • Hızlı geçmeli kurulumu kolaylaştıran DIN rayı montajı ve -20 ila 90 derece C çalışma sıcaklığı aralığı
  • UL listeli ve IEC derecelendirmeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukKutup sayısıgenişlikÜcret
BUSSMANN CHCC2DU Sigorta Tutucu 30 A, 600 VAC, 2 Kutuplu | AA4ZRN 13M217 CHCC2DU2.91 "2.90920.70€56.48
BUSSMANN CHCC1DU Sigorta Tutucu, 30 A, 48 VDC, Beyaz | BD6DQA CHCC1DU73mm87mm117.5mm€26.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN CHCC3DU Sigorta Tutucu, 30 A, 3 Kutuplu, Göstergesiz
€103.94 / Adet