Bussmann Chm2du | Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 2p | 13m223 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN CHM2DU Sigorta Tutucu 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRV 13M223

BUSSMANN CHM2DU Sigorta Tutucu 30 Amp 600AC 2P

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZRV Modeli: CHM2DUÇapraz Referans: 13M223
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
€94.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı1 için 30
Amper AC30
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı TipiMaça Pabucu ve Kelepçe Pabucu
DC Gerilim Değerlendirmesi600 VDC
derinlik2.434
Sigorta Bloğu TasarımıKasa'ya dokunun
Sigorta Dia.13 / 32 "
Sigorta Tutucu KoduD
Sigorta Uzunluğu1.5 "
Sigorta Tipicüce
Sigorta UL SınıfıCC
Yükseklik2.91 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk2.909
Maks. Alan sayısı Amper30
Maks. Voltaj600
Montaj StiliDIN Ray
Kutup sayısı2
genişlik0.70
Tel Boyutu# 4- # 18 Cu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYanmış Sigorta GöstergesiYükseklikGösteren / GöstermeyenKutup sayısıÜcret
BUSSMANN CHM1DIU Sigorta Tutucu 30 Amp 600AC 1P | AA4ZRU 13M222 CHM1DIUEvet2.91 "belirten1€60.34
BUSSMANN CHM2DIU Sigorta Tutucu 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRW 13M224 CHM2DIUEvet2.91 "belirten2€81.40
BUSSMANN CHM3DU Sigorta Tutucu 30 Amp 600AC 3P | AA4ZRX 13M225 CHM3DUYok hayır2.06 "Gösterge oluşturmayan3€152.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN CHM2DU Sigorta Tutucu 30 Amp 600AC 2P
€94.75 / Adet