BUSSMANN DLS-R-15 Sigorta, Sınıf RK5, 15 A, 600 VAC, 0.81 İnç Çap, 5 İnç Uzunluk
Madde: BC9VLZ
Modeli: DLS-R-15
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
AC Voltaj Derecesi | 600 VAC |
Vücut sitili | Kartuş Sigortası |
Current Rating | 15A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 300 VDC |
Çap | 0.81 " |
Sigorta Boyutu / Grubu | Sınıf RK5 |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 200 kA |
uzunluk | 5" |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Endüstriyel Güç Sigortaları |
Sonlandırma Türü | Klips |
Tip | genel |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00