BUSSMANN EM256506H Terminal Bloğu, Gösterge 26AWG - 16AWG, 8A, 100 Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Terminal Bloğu |
İletişim Malzemesi | Pirinç |
Current Rating | 8A |
Montaj Açısı | Yatay |
Montaj Stili | PCB Bağlantısı |
Pozisyonların Sayısı | 6 |
Zift | 3.5mm |
Kaplama | Teneke |
Gerilim | 300V |
Tel Ölçer | 26 AWG - 16 AWG |
Tel Ölçer Max | 16 AWG |
Tel Ölçer Min | 26 AWG |
Model | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|
EM256512HL1 | SMD / SMT | €8.51 | |
EM256506H-BKL1 | SMD / SMT | €4.28 | |
EM256506HL1 | SMD | €4.28 | TEKLİF TALEBİ
|
EM256508H-BKL1 | SMD / SMT | €5.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00