BUSSMANN EM256512HL1 Bariyer Klemens, 8A, 300V
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Terminal Bloğu |
İletişim Malzemesi | Pirinç |
Current Rating | 8A |
yanıcı | UL 94V-0 |
Mfr. Dizi | EM2565 |
Montaj Açısı | Yatay |
Montaj yöntemi | PCB |
Montaj Stili | PCB Bağlantısı |
Pozisyonların Sayısı | 12 Konumu |
Ambalajlar | yığın |
Zift | 3.5mm |
Kaplama | Teneke |
Ürün Tipi | Takılabilir Terminal Blokları |
Sonlandırma Türü | SMD / SMT |
Gerilim | 300V |
Voltaj derecesi | 300V |
Tel Ölçer | 26 AWG - 16 AWG |
Tel Ölçer Max | 16 AWG |
Tel Ölçer Min | 26 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.6 |
Model | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|
EM256506H-BKL1 | SMD / SMT | €4.28 | |
EM256506H | - | €2.94 | TEKLİF TALEBİ
|
EM256506HL1 | SMD | €4.28 | TEKLİF TALEBİ
|
EM256508H-BKL1 | SMD / SMT | €5.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00