Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN F02A250V1-1/2A Kartuş Sigortası, 1.5A, 250VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8ZKX Model: F02A250V1-1/2A
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
€3.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Sigortası
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating1.5A
Çap0.25 "
Sigorta Boyutu / Grubu3AG (6.3 mm x 32 mm)
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergeli
Kesme Değerlendirmesi35A
uzunluk1.25 "
Mfr. DiziF02A
Montaj StiliTutucu / Klip
Ambalajlaryığın
Gerilim (AC)250 VAC
Gerilim (DC)250VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingSigorta Boyutu / GrubuKesme DeğerlendirmesiMontaj StiliGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN F02A250V1A Kartuş Sigortası, 1A, 250VAC | BC8ACW F02A250V1A1A3AG (6.3 mm x 32 mm)35 VAC'de 250ATutucu / Klip250 VAC€3.36
BUSSMANN F02A250V5AS Kartuş Sigortası, 5A, 250VAC | BC8JBP F02A250V5AS5A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Tutucu / Klip250 VAC€6.05
BUSSMANN F02A250V3AS Kartuş Sigortası, 3A, 250VAC | BC8VQC F02A250V3AS3A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Tutucu / Klip250 VAC€4.05
BUSSMANN F02A250V3/4AS Kartuş Sigorta, Hızlı Atış, 750mA, 250VAC, 100 Paket | BC9FEP F02A250V3 / 4AS750mA3AG (6.3 x 32 mm)-Tutacak250 VAC€6.11
BUSSMANN F02A250V2-1/2A Kartuş Sigorta, Hızlı Atış, 2.5A, 250VAC, Paket | BC9RTQ F02A250V2-1/2A2.5A3AG (6.3 x 32 mm)-Tutacak250 VAC€3.36
BUSSMANN F02A32V20AS Kartuş Sigortası, 20A, 32VAC | BD2BLR F02A32V20AS20A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Tutucu / Klip32 VAC€7.90
BUSSMANN F02A125V10AS Kartuş Sigortası, 10A, 125VAC | BD2FVJ F02A125V10AS10A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Tutucu / Klip125 VAC€7.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN F02A250V1-1/2A Kartuş Sigortası, 1.5A, 250VAC
€3.47 / Adet