Bussmann Film-60 | Erkek Sigorta, 60 A, 32 Vdc | 6ayg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FLM-60 Erkek Sigorta, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2

BUSSMANN FLM-60 Erkek Sigorta, 60 A, 32 VDC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7WPN Modeli: FLM-60Çapraz Referans: 6AYG2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€13.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiPlastik
Vücut sitilikılıç
Renk koduSarı
derinlik3 / 4 "
ÇapUygulanamaz
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz TRM
Sigorta Amperi60
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi1 VDC'de 32kA
uzunluk1.7 "
Ürün Veri Sayfasıbussmann-flm-80.pdf
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi32 VDC
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenk koduCurrent RatingSigorta AmperiYükseklikKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN FLM-100 Erkek Sigorta, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"Mavi-100-1 VDC'de 32kA1.7 "32 VDC€13.03
BUSSMANN FLM-30 Erkek Sigorta, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Pembe-30-1 VDC'de 32kA1.7 "32 VDC€14.28
BUSSMANN FLM-80 Erkek Sigorta, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3 FLM-800.88 "Siyah80A800.5 "10 KAIC1.75 "32V DC€13.03
BUSSMANN FLM-120 Erkek Sigorta, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€19.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FLM-60 Erkek Sigorta, 60 A, 32 VDC
€13.60 / Adet