Bussmann Film-80 | Erkek Sigorta, 80 A, 32 Vdc | 6ayg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FLM-80 Erkek Sigorta, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3

BUSSMANN FLM-80 Erkek Sigorta, 80 A, 32 VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WPP Modeli: FLM-80Çapraz Referans: 6AYG3
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
€13.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiPlastik
Vücut sitilikılıç
RenkSiyah
Renk koduSiyah
Current Rating80A
derinlik3 / 4 "
ÇapUygulanamaz
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz TRM
Sigorta Amperi80
Yükseklik0.5 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi10 KAIC
uzunluk1.75 "
Paket boyutu10
Ürün Veri Sayfasıbussmann-flm-80.pdf
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
TipErkek Sigorta
Voltaj derecesi32V DC
genişlik0.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)2.24
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

Bussmann FLM-80 sigortası, iç bileşenleri akım dalgalanmalarından ve aşırı akımlardan korumak için genellikle araçların elektrik sistemlerinde kullanılır.

Özellikler:

  • Bussmann FLM-80 sigortasının vidalı konnektörleri ve erkek sonlandırma uçları vardır.
  • Yakındaki elektrikli bileşenleri akımdan yalıtmak için plastik bir muhafazaya sahiptir.
  • Bu göstergesiz sigorta, sigorta bağlantısı durumunu doğrulamak için bir görüntüleme penceresine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu sigortanın mevcut değeri nedir?

A. Bussman FLM-80 sigortasının akım değeri 80A'dir. Ancak yüksek dereceli bir sigortaya ihtiyacınız varsa, Bussmann FLM-100 sigorta 100A akım değerine sahiptir.

S. Sigorta bağlantıları neden atıyor?

A. Devreden akan akım nominal akımını aştığında sigorta bağlantıları atar (erir). Bu, kısa devre, arızalı bir bileşen veya devredeki aşırı yük nedeniyle meydana gelebilir.

S. Atmış bir sigorta bağlantısını nasıl değiştirebilirim?

A.

  • Atmış bir sigorta bağlantısını değiştirmek için sigortanın bulunduğu sigorta kutusunu bulun.
  • kullanım Bussmann sigorta çekicileri Yanmış sigortayı çıkarmak için.
  • Aynı değere sahip yenisiyle değiştirin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenk koduCurrent RatingSigorta AmperiYükseklikKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN FLM-100 Erkek Sigorta, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"Mavi-100-1 VDC'de 32kA1.7 "32 VDC€13.03
BUSSMANN FLM-30 Erkek Sigorta, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Pembe-30-1 VDC'de 32kA1.7 "32 VDC€14.28
BUSSMANN FLM-60 Erkek Sigorta, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Sarı-60-1 VDC'de 32kA1.7 "32 VDC€13.60
BUSSMANN FLM-120 Erkek Sigorta, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€19.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FLM-80 Erkek Sigorta, 80 A, 32 VDC
€13.03 / Adet