Bussmann Fna-1 | Sigorta 1a Fna 125vac Fiberglasını Gösteriyor | 1ct20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FNA-1 Sigorta 1a Fna'yı Gösteren 125vac Fiberglas | AA9ETW 1CT20

BUSSMANN FNA-1 Sigorta 1a Göstergeli Fna 125vac Fiberglas

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ETW Modeli: FNA-1Çapraz Referans: 1CT20
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
€20.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
Sınıftamamlayıcı
Çap13 / 32 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak Eşittirferraz gfn
Sigorta Amperi1
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi10 VAC'de 125kA
uzunluk1.5 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
Voltaj derecesi125 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)1.03
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.03
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN FNA-1-1/2 Sigorta 1-1/2a Fna 125vac'ı Gösterir | AA9ETX 1CT21 FNA-1-1 / 21.510 VAC'de 125kA125 VAC€25.97
BUSSMANN FNA-1-1/4 Sigorta 1-1/4a Fna 125vac'ı Gösterir | AA9ETY 1CT22 FNA-1-1 / 41.2510 VAC'de 125kA125 VAC€25.97
BUSSMANN FNA-1-6/10 Sigorta 1-6/10a Fna 125vac'ı Gösterir | AA9ETZ 1CT25 FNA-1-6 / 101-6 / 1010 VAC'de 125kA125 VAC€22.40
BUSSMANN FNA-1/2 Sigorta 1/2a Fna 250vac'ı Gösteren | AA9EUA 1CT28 FNA-1 / 21/235 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA250 VAC€23.23
BUSSMANN FNA-1/4 Sigorta 1/4a Fna 250vac'ı Gösterir | AA9EUB 1CT29 FNA-1 / 41/435 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA250 VAC€24.19
BUSSMANN FNA-10 Sigorta 10a Fna 125vac'ı Gösteriyor | AA9EUC 1CT31 FNA-101010 VAC'de 125kA125 VAC€23.78
BUSSMANN FNA-12 Sigorta 12a Fna 125vac'ı Gösteriyor | AA9EUD 1CT32 FNA-121210 VAC'de 125kA125 VAC€28.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FNA-1 Sigorta 1a Göstergeli Fna 125vac Fiberglas
€20.75 / Adet