BUSSMANN Serisi FNA, Zaman Gecikmeli Cüce Sigortalar
stil | Model | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FNA-1 | 1 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €20.75 | |
A | FNA-1-4 / 10 | 1-4 / 10 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €26.54 | |
A | FNA-1-6 / 10 | 1-6 / 10 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €22.40 | |
A | FNA-1-8 / 10 | 1-8 / 10 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €26.42 | |
A | FNA-1-1 / 2 | 1.5 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €25.97 | |
A | FNA-1-1 / 4 | 1.25 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €25.97 | |
A | FNA-1-1 / 8 | 1.125 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €24.19 | |
A | FNA-1 / 2 | 1/2 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 250 VAC | €23.23 | |
A | FNA-1 / 4 | 1/4 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 250 VAC | €24.19 | |
A | FNA-1 / 10 | 1/10 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 250 VAC | €27.77 | |
A | FNA-2 | 2 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €24.85 | |
A | FNA-2-8 / 10 | 2-8 / 10 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €30.23 | |
A | FNA-2-1 / 2 | 2.5 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €29.54 | |
A | FNA-2-1 / 4 | 2.25 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €27.60 | |
A | FNA-2 / 10 | 2/10 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 250 VAC | €23.27 | |
A | FNA-3 | 3 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €25.52 | |
A | FNA-3-2 / 10 | 3-2 / 10 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €28.22 | |
A | FNA-3 / 4 | 3/4 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 250 VAC | €27.34 | |
A | FNA-3 / 10 | 3/10 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 250 VAC | €26.42 | |
A | FNA-4 | 4 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €30.87 | |
A | FNA-4-1 / 2 | 4.5 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €27.17 | |
A | FNA-4 / 10 | 4/10 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 250 VAC | €24.19 | |
A | FNA-5 | 5 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €24.85 | |
A | FNA-6 | 6 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €30.87 | |
A | FNA-6-1 / 4 | 6.25 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €27.94 | |
A | FNA-6 / 10 | 6/10 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 250 VAC | €29.11 | |
A | FNA-7 | 7 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €29.20 | |
A | FNA-8 | 8 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €29.53 | |
A | FNA-8 / 10 | 8/10 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 250 VAC | €26.42 | |
A | FNA-9 | 9 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €30.23 | |
A | FNA-10 | 10 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €23.78 | |
A | FNA-12 | 12 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €28.22 | |
B | FNA-15 | 15 | 10 VAC'de 125kA | 125 VAC | €29.53 | |
A | FNA-20 | 20 | 10 VAC'de 125kA | 32 VAC | €27.17 | |
A | FNA-25 | 25 | 10 VAC'de 125kA | 32 VAC | €28.56 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çekme Aksesuarları
- Yüksek Hızlı Yarı İletken Sigortalar
- Malzeme Hortumları
- Drenaj Tabancaları ve Kitleri
- Faz Dönüştürücüler
- kesici
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Ormancılık
- vibratör
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- BRADY Atık Etiketi
- SQUARE D IEC, Diferansiyel Olmayan, Aşırı Yük Rölesi
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Portatif Çeker Emiciler
- VULCAN HART bar
- DISCO Perçinler
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Konum Aydınlatma Aksesuarları
- UNITHERM Tokalı Kayışlar
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 4551G Serisi
- APPLETON ELECTRIC Özel Yapılmış Butonlar
- JUSTRITE Yağlı Atık Bidonları, Kırmızı, Ayaklı