Bussmann Fnm-2 Göstergesiz Sigorta, 250 V | 4xc10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FNM-2 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 2 A, 250 V | AE2FHP 4XC10

BUSSMANN FNM-2 Gecikmeli Sigorta, Cüce Tarzı, 2 A, 250 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2FHP Modeli: FNM-2Çapraz Referans: 4XC10
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
€12.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
Sınıfcüce
Bağlantı TürüYüksük Ucu x Yüksük Ucu
Current Rating2A
Çap13 / 32 "
ElemanÇift
BitişNikel kaplama
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
Sigorta Amperi2
Yükseklik1.44 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100V AC'de 250 AIC
uzunluk0.39 "
MalzemeBronz
Eleman Sayısı2
Ürün Veri Sayfasıbussmann-fnm-2.pdf
Reddetme / Reddetmemeret
UPC051712520201
Voltaj derecesi250V
genişlik0.39 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)3.66
Gemi uzunluğu (cm)0.99
Gemi genişliği (cm)0.99
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Motorlar ve transformatörler gibi yüksek ani akımlara sahip hassas devreleri korumak için yaygın olarak kullanılan akım sınırlayıcı sigorta
  • 250 VAC'ye kadar endüktif devreler için ek koruma sınırına sahip yeşil renk kodlu tasarım
  • Maksimum iletkenlik için nikel kaplı uç kapaklarla donatılmış melamin boru yapısı
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİşlevsel Olarak EşittirSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN FNM-1-1/2 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 1-1/2 A, 250 V | AA9EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA1.5 "250 VAC€15.55
BUSSMANN FNM-1/4 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 FNM-1/4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA1.5 "250 VAC€18.09
BUSSMANN FNM-12 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 FNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210 VAC'de 125kA1.5 "250 VAC€14.39
BUSSMANN FNM-15 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 FNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510 VAC'de 125kA1.5 "250 VAC€12.67
BUSSMANN FNM-20 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 FNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010 VAC'de 250kA1.5 "250 VAC€13.05
BUSSMANN FNM-25 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 FNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510 VAC'de 250kA1.5 "250 VAC€13.32
BUSSMANN FNM-30 Zaman Gecikmeli Sigorta, Cüce Stil, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 FNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010 VAC'de 250kA1.5 "250 VAC€13.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FNM-2 Gecikmeli Sigorta, Cüce Tarzı, 2 A, 250 V
€12.67 / Adet