Bussmann Fnq-r-1 | Sigorta 1a Sınıf Cc Fnq-r 600vac | 6f111 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FNQ-R-1 Sigorta, 1 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AE8QJF 6F111

BUSSMANN FNQ-R-1 Sigorta, 1 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QJF Modeli: FNQ-R-1Çapraz Referans: 6F111
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
€16.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitiliSilindirik
SınıfCC
Çap13 / 32 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould ATDR, Littlefuse KLD-R
Sigorta Amperi1
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA
uzunluk1.5 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.04
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.04
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Sınıf CC FNQ-R Limitron sigortası, güç dalgalanmaları veya kısa devre olaylarının neden olduğu ekipman hasarını önlemeye yardımcı olmak için 10 kat daha iyi akım sınırlaması sağlamak üzere tasarlanmıştır
  • CC Sınıfı sigortalar için% 12'de UL listeli minimum 200 saniye değerinden önemli ölçüde daha fazla zaman gecikmesiyle yüksek ani akımlara izin verir
  • 200 kA kesinti derecesi, yüksek kapasiteli sistemlerin taşınması için NEC Bölüm 110.9 ile uyumludur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiAC Voltaj DerecesiAmperSigorta Boyutu / GrubuSigorta TipiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziÜcret
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Sigorta, 1.5 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Sigorta, 1.125 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Sigorta, 1.3 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Sigorta, 1.4 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Sigorta, 1.125 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8 / 10----200 VAC'de 600kA1.5 "-€18.75
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Sigorta, 0.5 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Sigorta, 1.25 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 VAC'de 600kA1.5 "-€17.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FNQ-R-1 Sigorta, 1 A, Göstergesiz, 200 kAIC, 600 V
€16.72 / Adet