Bussmann Frn-r-150 | Sigorta, 150 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | 4a455 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FRN-R-150 Sigorta, 150 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AD6RQJ 4A455

BUSSMANN FRN-R-150 Sigorta, 150 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RQJ Modeli: FRN-R-150Çapraz Referans: 4A455

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€65.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
SınıfRK5
Çap1 9 / 16 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sigorta Amperi150
Sigorta Tutucu KoduM
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA
uzunluk7.125 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi250VAC / 125VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)1.37
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)1.37
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiVücut sitiliSigorta TipiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziSonlandırma TürüÜcret
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Sigorta, 3-2/10 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-5 Sigorta, 5 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Sigorta, 6-1/4 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-7 Sigorta, 7 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€22.20
BUSSMANN FRN-R-8 Sigorta, 8 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACSilindirik-200V AC'de 250kA, 20V DC'de 125kA2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
BUSSMANN FRN-R-10 Sigorta, 10 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€9.51
BUSSMANN FRN-R-12 Sigorta, 12 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACSilindirikKartuş Sigortalar200V AC'de 250kA, 20V DC'de 125kA2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RKlips€9.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FRN-R-150 Sigorta, 150 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V
€65.86 / Adet