Bussmann FRN-R-8 sigortası, ekipmanı aşırı akım koşullarından korumak, hasarları ve tehlikeleri önlemek için idealdir. Endüstriyel ve ticari ortamlarda kullanılır ve motorlar, transformatörler ve elektronik bileşenler için güvenilir koruma sağlar.
Özellikler:
- Bussmann Sınıfı RK5 sigorta, 200VAC'de 250kAIC ve 20VDC'de 125kAIC kesme kapasitesine sahiptir.
- Bu endüstriyel ve elektrikli sigorta, aşırı akım durumlarına gecikmeli yanıt sağlayan zaman gecikmeli/yavaş üfleme tipine sahiptir.
- Sigortayı devre içinde güvenli ve düzenli bir şekilde konumlandırmak için tutucu montaj stili sunar.
- Bu endüstriyel güç sigortası, devreye bağlanmak için klipsli bir sonlandırma stiline sahiptir ve güvenilir elektrik teması sağlar.
- Güvenli kurulum ve uyumluluk için ret sigorta bloğu stiline uyacak bir tasarıma sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Bussmann FRN-R-8 sigortasını seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Ana faktörler arasında akım ve voltaj değerleri, devre tipiyle uyumluluk, uygulama uygunluğu, zaman gecikmesi özellikleri, çevresel uyumluluk ve sistem güvenliği yer alır.
S. Sigorta değiştirme işlemi nasıl işler?
A. Sigortayı değiştirmek için öncelikle gücü kapatın ve atmış sigortayı tespit edin. Yanmış sigortayı dikkatlice çıkarın ve aynı değerde yeni bir sigorta takın. Ardından, düzgün işlevsellik sağlarken devreye gücü tekrar verin.
S. Bu Bussmann FRN-R-5 sigortası için RK8 sınıflandırması ne anlama geliyor?
A. Bu Bussmann FRN-R-8 sigortası, yüksek ani akımları ve sürekli aşırı yükleri idare etmek için tasarlanmış belirli zaman-akım özelliklerine sahip bir zaman gecikmeli sigorta olduğunu gösterir ve bu da onu geniş bir uygulama yelpazesi için uygun kılar.