Bussmann Frn-r-500 | Sigorta, 500a 250 Vac/250 Vdc | 6f221 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FRN-R-500 Sigorta, 500a 250 VAC/250 VDC | AE8QNM 6F221

BUSSMANN FRN-R-500 Sigorta, 500a 250 VAC/250 VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QNM Modeli: FRN-R-500Çapraz Referans: 6F221
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
€396.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
SınıfRK5
Çap2.875 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sigorta Amperi500
Sigorta Tutucu KoduBL
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA
uzunluk10.375 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
UPC051712507554
Voltaj derecesi250VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiVücut sitiliSigorta TipiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziSonlandırma TürüÜcret
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Sigorta, 3-2/10 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€20.00
BUSSMANN FRN-R-5 Sigorta, 5 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€23.10
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Sigorta, 6-1/4 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€19.54
BUSSMANN FRN-R-7 Sigorta, 7 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€18.91
BUSSMANN FRN-R-8 Sigorta, 8 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACSilindirik-200V AC'de 250kA, 20V DC'de 125kA2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€19.87
BUSSMANN FRN-R-10 Sigorta, 10 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€18.40
BUSSMANN FRN-R-12 Sigorta, 12 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACSilindirikKartuş Sigortalar200V AC'de 250kA, 20V DC'de 125kA2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RKlips€18.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FRN-R-500 Sigorta, 500a 250 VAC/250 VDC
€396.26 / Adet