Bussmann Frn-r-90 Sigorta, Sınıf Rk5, Zaman Gecikmesi | 6a830 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FRN-R-90 Sigorta, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Bıçak Gövdesi, Göstergesiz | AE7RAJ 6A830

BUSSMANN FRN-R-90 Sigorta, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Kanat Gövdesi, Göstergesiz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7RAJ Modeli: FRN-R-90Çapraz Referans: 6A830
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
€34.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
SınıfRK5
Çap1 1 / 16 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sigorta Amperi90
Sigorta Tutucu KoduL
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA
uzunluk5.875 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi250VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.06
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.06
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Fusetron FRN-R Serisi çift elemanlı zaman gecikmeli tip sigorta
  • Yanmış bir sigortayı tanımlamak için gösterge sigorta bloğu ile birlikte kullanılır
  • 200 kAIC kesme değerine sahiptir ve motor aşırı yüküne ve topraklama hatalarına karşı güvenilir koruma sağlar
  • Doğru boyutlandırıldığında aşırı yükler ve tek aşamalı olaylar nedeniyle motor yanmalarını önler
  • Basit ve geliştirilmiş karartma önleme sağlar (seçici koordinasyon)
  • Geçici motor aşırı yüklerine ve aşırı akımlara maruz kalan devrelerde kullanım için ideal çift elemanlı sigorta
  • Düşük seviyeli aşırı akıma karşı koruma sağlayan ve ani akımı tutabilen bir aşırı yük elemanına sahiptir (sigortanın amper değerinden en az on saniye boyunca beş kat daha fazla)
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiVücut sitiliSigorta TipiKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziSonlandırma TürüÜcret
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Sigorta, 3-2/10 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-5 Sigorta, 5 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Sigorta, 6-1/4 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-7 Sigorta, 7 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€22.20
BUSSMANN FRN-R-8 Sigorta, 8 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACSilindirik-200V AC'de 250kA, 20V DC'de 125kA2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
BUSSMANN FRN-R-10 Sigorta, 10 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Silindirik-200VAC'de 250kA, 20VDC'de 125kA2"--€9.51
BUSSMANN FRN-R-12 Sigorta, 12 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACSilindirikKartuş Sigortalar200V AC'de 250kA, 20V DC'de 125kA2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RKlips€9.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FRN-R-90 Sigorta, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Kanat Gövdesi, Göstergesiz
€34.22 / Adet