Bussmann Frs-r-1/4 | Sigorta, 1/4 A, İkili, Göstergesiz, Standart, 250 V | 1em07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FRS-R-1/4 Sigorta, 1/4 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA9QBR 1EM07

BUSSMANN FRS-R-1/4 Sigorta, 1/4 A, İkili, Göstergesiz, Standart, 250 V

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9QBR Model: FRS-R-1 / 4Çapraz Referans: 1EM07
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
€54.63 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
SınıfRK5
Çap13 / 16 "
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Sigorta Amperi1/4
Sigorta Tutucu KoduP
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA
uzunluk5"
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.06
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.06
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Sigorta Tutucu KoduAC Voltaj DerecesiVücut sitiliKesme DeğerlendirmesiuzunlukMfr. DiziVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 Sigorta, 1-1/4 A, İkili, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4SigortaP-Silindirik200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA5"-600VAC / 300VDC€19.45
BUSSMANN FRS-R-5 Sigorta, 5 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TWG 1A702 FRS-R-5SigortaP600V ACSilindirik200V AC'de 600kA, 20V DC'de 300kA5"Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€19.45
BUSSMANN FRS-R-15 Sigorta, 15 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15SigortaP-Silindirik200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA5"-600VAC / 300VDC€36.54
BUSSMANN FRS-R-20 Sigorta, 20 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20SigortaP-Silindirik200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA5"-600VAC / 300VDC€16.72
BUSSMANN FRS-R-25 Sigorta, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25SigortaP-Silindirik200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA5"-600VAC / 300VDC€16.72
BUSSMANN FRS-R-30 Sigorta, 30 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30SigortaP-Silindirik200VAC'de 600kA, 20VDC'de 300kA5"-600VAC / 300VDC€35.88
BUSSMANN FRS-R-60 Sigorta, 60 A, Çift, Göstergesiz, Standart, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60SigortaQ600V ACSilindirik200V AC'de 600kA, 20V DC'de 250kA5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€57.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FRS-R-1/4 Sigorta, 1/4 A, İkili, Göstergesiz, Standart, 250 V
€54.63 / Adet