Madison M8000b | Sıvı Seviye Şalteri 3/8-16 Unc Seçilebilir Pp | 5dyc7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M8000B Sıvı Seviye Anahtarı 3 / 8-16 Unc Seçilebilir Pp | AE3LRD 5DYC7

MADISON M8000B Sıvı Seviye Şalteri 3/8-16 Unc Seçilebilir Pp

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3LRD Model: M8000BÇapraz Referans: 5DYC7
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
€48.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde MalzemesiPolipropilen
Boru Boyutu3 / 8-16 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. MTW Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.1"
Şamandıra Uzunluğu1.00 "
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Yüzer Özgül Ağırlık0.80
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç100 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık221 Derece F Maks.
Uzunluk2.25 "
Kök uzunluğu1.63 "
Kök MalzemePolipropilen
Anahtar Fonksiyonuseçilebilir
Tank Bağlantı Ölçüsü3 / 8-16 UNC
VA Derecelendirmesi30
genişlik0.558 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçgövde MalzemesiBoru BoyutuMontajÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukKök uzunluğuKök MalzemeÜcret
MADISON M8800 Sıvı Seviye Anahtarı 1/4 İnç Npt Seçilebilir Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psiPolipropilen1 / 4 "Dikey221 Derece F Maks.3.380 "2.63 "Polipropilen€88.07
MADISON M4300 Sıvı Seviye Anahtarı 1/4 İnç Npt Seçilebilir Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiPirinç1 / 4 "Dikey221 Derece F Maks.3.380 "2.63 "Pirinç€69.89
MADISON M8000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psiPolipropilen1 / 8 "Dikey221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "Polipropilen€18.72
MADISON M8700 Seviye Şalteri 1/2 İnç x 1/2 İnç Npt Seçilebilir Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psiPolipropilen1 / 2 "x 1 / 2"Yatay221 Derece F Maks.2.75 "2.75 "Polipropilen€17.35
MADISON M4010 Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiPirinç3 / 8-20 "Yatay221 Derece F Maks.2.96 "2.96 "Pirinç€68.29
MADISON M5900 Seviye Şalteri 1/2 İnç x 1 İnç Npt Seçilebilir Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "x 1"Yatay392 Derece F Maks.4.6 "4.6 "316 SS€210.53
MADISON M5910 Seviye Şalteri 1/4 İnç x 1/2 İnç Npt Seçilebilir Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "x 1 / 2"Yatay392 Derece F Maks.4.6 "4.6 "316 SS€201.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M8000B Sıvı Seviye Şalteri 3/8-16 Unc Seçilebilir Pp
€48.73 / Adet