Bussmann Fwc Sigorta; Fwc-25a10f; 200ka Kesinti | 1eh56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWC-25A10F Yüksek Hızlı Sigorta, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56

BUSSMANN FWC-25A10F Yüksek Hızlı Sigorta, 25 A, 600 VAC/700 VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PDG Modeli: FWC-25A10FÇapraz Referans: 1EH56
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
€40.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
SınıfYüksek Hızlı
Çap13 / 30 "
EAN5027590420600
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A60Q
Sigorta Amperi25
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 600kA, 50VDC'de 700kA
uzunluk1.5 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi600VAC / 700VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.09
Gemi uzunluğu (cm)3.78
Gemi genişliği (cm)1.09
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Bussmann FWC-25A10F kısa devre ve aşırı yük koşullarına karşı güç redresörleri, güç kaynakları ve değişken hızlı sürücülerdeki diyotları ve tristörleri korumak için tasarlanmış hızlı hareket eden sigorta
  • Fiberglas yapı ve düşük watt kaybı, düşük ark voltajı ve düşük enerji geçişi sağlamak için kompakt bir tasarım
  • Kurulum kolaylığı için klipsli terminallerle tutucu montaj stili
  • RoHS uyumlu, CE sertifikalı ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Kesme DeğerlendirmesiAC Voltaj DerecesiVücut sitiliuzunlukMfr. DizihızSınıfÜcret
BUSSMANN FWC-12A10F Yüksek Hızlı Sigorta, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FYarıiletken Sigorta200VAC'de 600kA, 50VDC'de 700kA-Silindirik1.5 "-Hızlı OyunculukYüksek Hızlı€40.87
BUSSMANN FWC-16A10F Yüksek Hızlı Sigorta, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FYarıiletken Sigorta200VAC'de 600kA, 50VDC'de 700kA-Silindirik1.5 "-Hızlı OyunculukYüksek Hızlı€56.11
BUSSMANN FWC-20A10F Yüksek Hızlı Sigorta, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FYarıiletken Sigorta200V AC'de 600kA, 50V DC'de 700kA600V ACSilindirik1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QYüksek HızlıAR Sınıfı€40.75
BUSSMANN FWC-10A10F Yüksek Hızlı Sigorta, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FYarıiletken Sigorta200VAC'de 600kA, 50VDC'de 700kA-Silindirik1.5 "-Hızlı OyunculukYüksek Hızlı€38.07
BUSSMANN FWC-6A10F Yüksek Hızlı Sigorta, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FYarıiletken Sigorta200VAC'de 600kA, 50VDC'de 700kA-Silindirik1.5 "-Hızlı OyunculukYüksek Hızlı€40.87
BUSSMANN FWC-8A10F Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, Hızlı Üfleme, 600VAC/600VDC, Kartuş Sigortası | BD2GTR FWC-8A10FKartuş Sigortası200kA600 VACKartuş Sigortalar38.1mmFWC_10F 600V--€36.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWC-25A10F Yüksek Hızlı Sigorta, 25 A, 600 VAC/700 VDC
€40.87 / Adet